INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 ドッキング ステーション Ventis MX4 (6) ポート
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
アイテム価格 | ドッキングステーション |
充電器 | 同梱 |
シリンダーホルダー | いいえ |
高さ | 9 27 / 32 " |
長さ | 10.75 " |
動作温度 範囲 | 32度から122度F |
電源 | 100〜240 VAC、12V |
レギュレーター | いいえ |
取り外し可能なメモリーカード | いいえ |
ステータスインジケータ | LCD、LEDライト |
試験時間 | 90秒各校正ガスの校正 |
幅(Width) | 6 21 / 32 " |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
18109329-231 | 9 31 / 32 " | ¥903,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。