入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用センサー |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 検出する | アイテム価格 | 解像度 | センサー範囲 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17124975-1 | 一酸化炭素 | 交換用センサー | 1 ppm | 0〜1000 ppm | -4度から131度F | ¥131,441 | ||
17124975-2 | 硫化水素 | 交換用センサー | 0.1 ppm | 0〜500 ppm | -4度から131度F | ¥133,209 | ||
17124975-3 | 酸素 | 交換用センサー | 視聴者の38%が | 0〜30%Vol | -4度から131度F | ¥75,239 | ||
17124975-K | 可燃物 | 交換用センサー | 1%LELまたは0.1%Vol | 0〜100%または0〜5%Vol | -4度から131度F | ¥108,491 | ||
17124975-R | 揮発性有機化合物 | 交換用センサー | 0.1 ppm | 0〜2000 ppm | -4度から131度F | ¥257,080 | ||
17124975-N | メタン | 交換用センサー | 1%Vol | 0〜100%Vol | -4度から131度F | ¥209,588 | ||
17124975-Q | 二酸化炭素 | 交換用センサー | 視聴者の38%が | 0〜5%Vol | -4度から131度F | ¥207,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。