入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スラスト軸受 |
ボア径 | 2 |
ケージ材 | 鋼 |
リーダーシップ | 軸方向の |
動的負荷容量 | 10,800 |
高さ | 0.813 |
潤滑 | 油 |
マックス。 RPM | 2100 |
外径 | 3.344 |
静的負荷容量 | 29,000 |
温度。 範囲 | -20- + 250 |
タイプ | 縞模様のボール |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.16 |
モデル | タイプ | ボア径 | 動的負荷容量 | 高さ | マックス。 RPM | 外径 | 静的負荷容量 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC613 | 針スクーター | 0.375 | 1620 | 0.078 | 16,000 | 0.812 " | 4000 | -5- + 250 | ¥1,194 | |
TC1220 | 針スクーター | 0.750 | 2410 | 0.078 | 9500 | 1.250 | 8000 | -5- + 250 | ¥1,385 | |
TC1828 | 針スクーター | 1.125 | 3850 | 0.078 | 6500 | 1.750 | 16,300 | -5- + 250 | ¥1,281 | |
TC2031 | 針スクーター | 1.25 | 4500 | 0.078 | 6000 | 1.937 | 20,500 | -5- + 250 | ¥1,251 | |
TC2435 | 針スクーター | 1.5 | 4850 | 0.078 | 5000 | 2.187 | 23,700 | -5- + 250 | ¥1,670 | |
D5 | 縞模様のボール | 0.750 | 4250 | 0.563 | 5500 | 1.469 " | 7300 | -20- + 250 | ¥8,132 | |
D9 | 縞模様のボール | 1 | 6700 | 0.625 | 3800 | 1.969 | 13,100 | -20- + 250 | ¥9,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。