アイテム価格 | ロックリングプライヤー |
軸径用 | 1/4 "から29/32" |
ハンドルの色 | 青 |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
材料 | 炭素鋼 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
春帰り | いいえ |
形式 | 外部 |
先端角度(度) | 0度 |
ヒントタイプ | 固定の |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.37 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。