入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
約「R」値 | 4.4 |
色 | ライトグリーン |
継手タイプ用 | 90度エルボー |
鉄パイプサイズ用 | 2-1 / 2」 |
で使用するため | パイプエルボ |
断熱材の公称ID | 3" |
材料 | ミネラルウール |
温度。 範囲 | 0度から1200度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 4303900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。