入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 4.92 "/ 125ミリメートル |
キャビティの高さ | 0.980 "/ 25ミリメートル |
キャビティ幅 | 2.24 "/ 57ミリメートル |
高さ | 1.38 "/ 35ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 1.81 "/ 46ミリメートル |
ループの高さ | 11.22 "/ 285ミリメートル |
ループ長 | 19.53 "/ 496ミリメートル |
リンク数 | 7 |
外側の幅 | 2.87 "/ 73ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | M |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-03-055-0-1 | 2.17 "/ 55ミリメートル | 1.50 "/ 38ミリメートル | 1" | 5.71 "/ 145ミリメートル | 10.87 "/ 276ミリメートル | 7 | 2.13 "/ 54ミリメートル | ¥5,042 | |
250-03-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 1.50 "/ 38ミリメートル | 1" | 9.25 "/ 235ミリメートル | 16.30 "/ 414ミリメートル | 7 | 2.13 "/ 54ミリメートル | ¥5,372 | |
250-03-125-0-1 | 4.92 "/ 125ミリメートル | 1.50 "/ 38ミリメートル | 1" | 11.22 "/ 285ミリメートル | 19.53 "/ 496ミリメートル | 7 | 2.13 "/ 54ミリメートル | ¥6,132 | |
250-05-055-0-1 | 2.17 "/ 55ミリメートル | 2.24 "/ 57ミリメートル | 1" | 5.71 "/ 145ミリメートル | 10.87 "/ 276ミリメートル | 7 | 2.87 "/ 73ミリメートル | ¥6,523 | |
250-05-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 2.24 "/ 57ミリメートル | 1" | 9.25 "/ 235ミリメートル | 16.30 "/ 414ミリメートル | 7 | 2.87 "/ 73ミリメートル | ¥5,629 | |
250-07-055-0-1 | 2.17 "/ 55ミリメートル | 3.03 "/ 77ミリメートル | 1" | 5.71 "/ 145ミリメートル | 10.87 "/ 276ミリメートル | 7 | 3.66 "/ 93ミリメートル | ¥7,150 | |
250-07-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 3.03 "/ 77ミリメートル | 1" | 9.25 "/ 235ミリメートル | 16.30 "/ 414ミリメートル | 7 | 3.66 "/ 93ミリメートル | ¥6,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。