アイテム価格 | 円筒形光電センサー |
ボディ材質 | 316Lステンレススチール |
回路タイプ | PNP |
直径 | 18 mm |
電気的接続 | 4ピンM12オスコネクタ |
IP評価 | 67 |
長さ | 72 " |
光源 | 赤色LED |
最大負荷電流 | 200mA |
最大検出距離 | 800 mm |
最小オブジェクトサイズ | 直径66mm ライトスポット |
NEMA評価 | IP67 |
動作周波数 | 2000 Hz |
動作モード | 選択可能なライトオン/ダークオン |
動作温度 範囲 | -25度から80度C |
電源要件 | 10から36 VDCへ |
センシング方法 | びまん性 |
形式 | 円筒形光電センサー |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。