Ifm E11114 |クイック マウント スリーブ、直径 12 mm 近接センサー、真鍮 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

IFM E11114 クイック マウント スリーブ、直径 12 mm 近接センサー、真鍮 | CR4LXW 35T389

IFM E11114 クイックマウントスリーブ、直径 12 mm 近接センサー、真鍮

在庫あり
アイテム: CR4LXW モデル:E11114相互参照:35T389

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,598 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格クイックマウントスリーブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
IFM E10848 クイック マウント スリーブ、真鍮 | CH6PAF 35T388 E10848¥6,062
IFM E11115 クイック マウント スリーブ、真鍮 | CH6PAG 35T390 E11115¥6,598
見積依頼
IFM E10808 クイック マウント スリーブ、直径 30 mm 近接センサー、ニッケルメッキ真鍮ナット x 2、真鍮 | CR4LXX 35T391 E10808¥12,830

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

IFM E11114 クイックマウントスリーブ、直径 12 mm 近接センサー、真鍮
¥6,598 /単価