IDEAL 74-006 コンジットベンダー 1-1/4 インチハンドルなし
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
アイテム価格 | コンジットベンダーヘッド |
中心線の曲げ半径 | 9-3 / 4」 |
構造 | ダクタイル鋳鉄 |
EMTサイズ | 1-1 / 4」 |
マーキング | ベンフィールド |
タイプ | ハンドルは含まれていません |
UPC | 783250740062 |
船の重量(kg) | 6.28 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。