入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.63 " |
縮小前のID | 2" |
長さ | 18 " |
材料 | 架橋ポリオレフィン |
最大電圧 | 600V |
収縮率 | 3:1 |
収縮温度 | 248度F |
温度。 範囲 | -55度から110度F |
収縮後の肉厚 | 0.16 " |
ウォールタイプ | 重い壁 |
ワイヤー範囲 | 250~750キロミル |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3917320000 |
プロダクト | モデル | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 収縮後の肉厚 | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-346 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft。 | 0.06 " | 12〜6 AWG | 5 | ¥50,934 | ||
46-343 | 0.15 " | 0.4 " | 6" | 0.06 " | 12〜6 AWG | 10 | ¥23,266 | ||
46-350 | 0.24 " | 0.75 " | 4ft。 | 0.09 " | 8〜1 / 0 AWG | 5 | ¥54,308 | ||
46-347 | 0.24 " | 0.75 " | 6" | 0.09 " | 8〜1 / 0 AWG | 5 | ¥15,087 | ||
46-348 | 0.24 " | 0.75 " | 9" | 0.09 " | 8〜1 / 0 AWG | 5 | ¥15,521 | ||
46-354 | 0.35 " | 1.1 " | 4ft。 | 0.12 " | 2〜4 / 0 AWG | 5 | ¥67,247 | ||
46-351 | 0.35 " | 1.1 " | 6" | 0.12 " | 2〜4 / 0 AWG | 5 | ¥16,853 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。