入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | 絶縁シャンク、黒色酸化物チップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | クッショングリップ付きアセテート |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
シャンクの長さ | 6" |
シャンク素材 | クロム-バナジウム鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | #0 |
ヒントスタイル | スクエアリセス |
ヒントスタイルグループ | 正方形である |
UPC | 783250731381 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205400000 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-9193 | 7" | 3.187 " | #1 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥4,976 | ||
35-9194 | 8.5 " | 4" | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥5,363 | ||
35-9196 | 11 " | 6" | #3 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥7,922 | ||
35-9150 | 8.25 " | 4" | 1 / 4 " | キーストーンスロット | スロット | ¥7,675 | ||
35-9147 | 8.75 " | 5" | 7 / 32 " | キーストーンスロット | スロット | ¥8,455 | ||
35-9151 | 10.25 " | 6" | 1 / 4 " | キーストーンスロット | スロット | ¥8,389 | ||
35-9166 | 12 " | 7" | 5 / 16 " | キーストーンスロット | スロット | ¥8,517 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。