入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバー |
ブレード材質 | 高炭素工具鋼 |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 1 / 4 " |
六角サイズ | 1 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | 難燃性熱可塑性プラスチック |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8205400000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。