入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 標準ワイヤー |
ハンドルの色 | オレンジ |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 3 / 4 " |
ジョー幅 | 1.25 " |
材料 | 工具鋼 |
最大あごの開口部 | 3 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 4 " |
定格電圧 | 1000V |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8203205000 |
プロダクト | モデル | 定格電圧 | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | 顎の長さ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-029 | 未評価 | 銅、アルミニウム、および軟鋼線 | イエロー | 浸した | 7 / 8 " | 1.125 " | クロムバナジウム鋼 | 8" | ¥9,090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。