入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニッパー |
カット | フラッシュ |
切断能力/材料 | 銅、アルミニウム、および軟鋼線 |
ハンドルの色 | ブルー/グレー |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 7 / 8 " |
ジョー幅 | 1.125 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
火花を出さない | いいえ |
鼻のタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 035302000090 |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
35-3028 | 人間工学的 | ¥10,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。