入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 街路灯の切断 |
色 | オレンジ |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | 止めねじ |
設計 | 非溶融 |
絶縁 | ポリプロピレン、TPE |
マックス。 温度 | 105度C |
最大電圧 | 600 VAC |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
一次ワイヤ範囲 | 2〜14 AWG |
二次ワイヤ範囲 | 2〜14 AWG |
形式 | 列をなして |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。