入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | ブルー/グレー |
コネクタ タイプ | 翼 |
高さ | 1.69 " |
最大電圧 | 600 VAC |
最大ワイヤーの組み合わせ | (1)10 AWGと(2)12 AWGから(3)10 AWG |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (1)20 AWGと(1)から(2)18 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 20 AWG |
UPC | 783250758173 |
幅(Width) | 0.64 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30-1160 | グレー | 25 | ¥15,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。