入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュインコネクタ |
色 | レッド |
コネクタ タイプ | 2ポート |
高さ | 0.38 " |
長さ | 0.78 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 20-12ソリッド、16-12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18-14スズボンドストランド(19ストランド以下)AWG |
最大ワイヤーサイズ | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG |
最小ワイヤーサイズ | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG |
ワイヤー範囲 | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 |
ワイヤータイプ | 銅-固体および撚り線、撚り線スズ結合銅 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コネクタ タイプ | 高さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1033 | オレンジ | 3ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 | 100 | ¥4,713 | ||
30-1034 | イエロー | 4ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 | 100 | ¥5,433 | ||
30-1632 | レッド | 2ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 | 5000 | ¥197,684 | ||
30-1633 | オレンジ | 3ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 | 5000 | ¥200,818 | ||
30-1634 | イエロー | 4ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 | 5000 | ¥217,982 | ||
30-1032J | レッド | 2ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | - | 300 | ¥12,537 | ||
30-1033J | オレンジ | 3ポート | 0.38 " | 12ソリッド、12ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 14スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20ソリッド、16ストランド(19ストランド以下)、18ストランド(7ストランド); 18スズボンドより線(19ストランド以下)AWG | 20〜12 AWGソリッド、18〜12AWGより線 | 250 | ¥11,050 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。