アイテム価格 | ユニバーサルモーター始動リレー |
連絡先の評価 | 50アンプ |
深さ | 1.6 " |
高さ | 1.84 " |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
相 | 単発講座 |
温度評価 | 130 F |
時間遅延 | 自動2秒 |
タイプ | 電気機械 |
電圧 | 110へ270 |
幅(Width) | 2.02 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。