ICM ICM325HNC ヘッド圧力制御
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッド圧力制御 |
周りの派遣社員。 範囲 | 40 Cへの-75 |
コントロールボルト | 18へ30 |
演算 | 高温バイパス、ヒートポンプオーバーライド、調整可能なハードスタートタイミングとモーターカットアウト速度 |
入力ボルトAC @ 60/50 Hz | 120〜480 |
圧力 | 低周囲条件での低、カットオフおよび液体スラッギング |
必要 | 独立した 24 VAC 電源 |
ステータスインジケータ | 緑色と黄色のライト、完全または変調されたモーター電圧の概要 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9032904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。