ICE-O-MATIC ICEU300FA 製氷機 309ポンド フルダイスエア
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
アイテム価格 | 氷製造機 |
アンプ | 13.1 |
色 | グレー |
コンデンサー冷却 | エアー |
コード長 | 6ft。 |
キューブサイズ | 7/8 "x 7/8" x 7/8 " |
キューブ型 | 彼は言う |
解凍する | オートマチック |
ドアタイプ | スライド |
ドレンサイズ | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
製氷機スタイル | アンダーカウンター |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 309ポンド |
氷の貯蔵容量 | 97ポンド |
入口サイズ | 3/8 "FPT |
全体の深さ | 29-31 / 32」 |
全体の高さ | 39 " |
全幅 | 30 11 / 32 " |
冷媒 | R-404A |
電圧 | 115V |
保証 | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 |
船の重量(kg) | 93.44 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | ドレンサイズ | 入口サイズ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMU090 | 5 | 5/8 "IDチューブ | 1/4 "圧縮 | 19 " | 33.375 " | 14.88 " | 2年部品と労働 | ¥1,060,931 | ||
ICEU150FA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64」 | 39 " | 24 35 / 64 " | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 | ¥797,406 | ||
ICEU150HA | 9.7 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64」 | 39 " | 24 35 / 64 " | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 | ¥797,406 | ||
ICEU150HW | 7.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64」 | 39 " | 24 35 / 64 " | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 | - | 見積依頼
| |
ICEU220FA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64」 | 39 " | 24 35 / 64 " | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 | ¥898,048 | ||
ICEU220FW | 8.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64」 | 39 " | 24 35 / 64 " | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 | - | 見積依頼
| |
ICEU220HA | 11.9 | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | 26-17 / 64」 | 39 " | 24 35 / 64 " | 4年部品と労働、5年。 コンプレッサーとエバポレーターの部品 | ¥898,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。