ICE-O-MATIC GEMD270A 氷/水ディスペンサー カウンタートップ 12 ポンド
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 氷/ウォーターディスペンサー |
エージェンシーコンプライアンス | UL。 NSF |
アンプ | 6.0 |
色 | グレー |
制御タイプ | 赤外線タッチレス |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 26-3 / 32」 |
高さ | 34 13 / 32 " |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 273ポンド |
氷の貯蔵容量 | 12ポンド |
タイプ | カウンター |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 15 19 / 64 " |
船の重量(kg) | 73.03 |
船高(cm) | 87.38 |
船の長さ(cm) | 66.29 |
船幅(cm) | 38.86 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | エージェンシーコンプライアンス | アンプ | 色 | 制御タイプ | 深さ | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD40130 | 30 " | UL、AHRI、NSF、CE | 2.1 | グレー、ブラック | プッシュボタン | 33.5 " | 53.25 " | ホテル/モーテル | ¥1,332,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。