ICE-O-MATIC CD40030 アイスディスペンサー ホテル/モーテル 180 ポンド
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
アイテム価格 | アイスディスペンサー |
エージェンシーコンプライアンス | UL、AHRI、NSF、CE |
アンプ | 2.1 |
色 | グレー、ブラック |
制御タイプ | プッシュボタン |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 33.5 " |
高さ | 53.25 " |
氷の貯蔵容量 | 180ポンド |
タイプ | ホテル/モーテル |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 135.26 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CD40022 | 22 " | ¥1,036,286 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。