ICE-O-MATIC B25PP アイスストレージビン商業用 242 ポンド。
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
アイテム価格 | 氷貯蔵ビン |
エージェンシーコンプライアンス | AHRI、NSF |
深さ | 31 " |
ドアタイプ | トップヒンジ |
終了 | ロトキャスト |
高さ | 28 " |
氷の貯蔵容量 | 242ポンド |
必要 | 製造元いいえ。KBT19 |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 33.57 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。