HYDRO VACUUM SKA.4.03.1.1100.5 自吸ポンプ、サイズ 4、3 ステージ、1.50 kW、230 V
アイテム:CF3JVB
モデル:SKA.4.03.1.1100.5
¥229,827 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | セルフプライミング遠心ポンプ |
ステージ数 | 3 |
出力 | 1.5 kW |
電圧 | 230 |
原産国 | PL |
モデル | ステージ数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 230 | ¥163,623 | 見積依頼
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 230 | ¥169,626 | 見積依頼
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 230 | ¥184,675 | 見積依頼
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ¥148,094 | 見積依頼
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ¥155,540 | 見積依頼
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ¥174,991 | 見積依頼
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ¥178,274 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。