アイテム価格 | スクラッチブラシ |
ブリストル素材 | 真鍮 |
ブラシの長さ | 1.593 |
ブラシタイプ | ショートハンドル |
ブラシ幅 | 15 / 32 " |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 7" |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ハンドルタイプ | 湾曲しました |
行の数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
トリムの長さ | 5 / 8 " |
UPC | 079423466052 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 3.81 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。