入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧洗浄機の杖 |
インレット | 1/4 "MNPT |
長さ | 40 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 フロー | 10.0 gpm |
最大流体温度 | 300度F |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
アウトレット | 1/4 "QC |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 118.11 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 63079098990 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。