入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | かみそりスクレーパー |
ブレードの長さ | 1.5 " |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | かみそり |
ブレード幅 | 1.5 " |
色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 輪郭のある |
ハンドルの長さ | 5.5 " |
ハンドル材料 | ポリプロピレン |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ブレードの長さ | ブレードタイプ | ブレード幅 | 色 | ハンドルデザイン | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13030 | 2.5 " | 1" | ユーティリティ | 1.5 " | (フィニアン・タン) | 人間工学的 | 2" | プラスチック | ¥707 | ||
13040 | 4.5 " | 1 / 2 " | ユーティリティ | 1.5 " | ブラック/クリーム | 人間工学的 | 4" | ポリプロピレン | ¥1,111 | ||
13020 | 2" | 1.5 " | かみそり | 1.5 " | ブラック | ストレート | 1" | ポリプロピレン | ¥439 | ||
33250 | 8" | 4" | セーフティエッジユーティリティ | 4" | ブラック/クリーム | 人間工学的 | 5" | ゴム/プラスチック | ¥1,706 | ||
13050 | 4.5 " | 1 / 2 " | ユーティリティ | 1.5 " | シルバー | 人間工学的 | 4" | 鋼 | ¥1,056 | ||
13000 | 4.25 " | 1.5 " | かみそり | 1.5 " | シルバー | ストレート | 4" | 鋼 | ¥907 | ||
13010 | 4.25 " | 1.5 " | かみそり | 1.5 " | シルバー | ストレート | 4" | 鋼 | ¥794 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。