入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乾式壁マッドパン |
構造 | 頑丈な硬質プラスチック |
サイズ | 上部で4-3 / 4 x 13-3 / 4 "、下部で2-5 / 8 x 12-1 / 2"、深さ3-1 / 4 " |
使用する | ジョイントコンパウンド |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
09012 | ステンレス鋼 | 上部で4-1 / 4 x 15-3 / 4 "、下部で2-5 / 8 x 12-1 / 8"、深さ3-1 / 2 " | ¥7,431 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。