アイテム価格 | 集塵機 |
アンペアAC | 15.4 |
深さ | 49 " |
高さ | 64 " |
ホース径 | 2-61 / 64」 |
HP | 7.7 |
マックス。 フロー | CFM 412 |
全体の深さ | 49 " |
全体の高さ | 64 " |
全幅 | 30 " |
相 | 3 |
タイプ | 単段 |
電圧 | 380/440 |
幅(Width) | 568608 " |
船の重量(kg) | 288 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 8508190000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。