HUSKY RGW08000-03000 パレット ラック プロテクター 幅 96 x 高さ 36 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットラックガード |
色 | イエロー |
終了 | ポリウレタン |
ゲージ | 8 |
高さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 3.187 " |
全体の高さ | 36 " |
全幅 | 96 " |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 165.1 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 全体の高さ | 全幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RGW08000-04000 | 48 " | 48 " | 96 " | 96 " | ¥62,288 | 見積依頼
|
RGW09000-04000 | 48 " | 48 " | 108 " | 108 " | ¥71,242 | 見積依頼
|
RGW10000-04000 | 48 " | 48 " | 120 " | 120 " | ¥77,035 | 見積依頼
|
RGW12000-04000 | 48 " | 48 " | 144 " | 144 " | ¥89,777 | 見積依頼
|
RGW08000-05000 | 60 " | 60 " | 96 " | 96 " | ¥71,655 | 見積依頼
|
RGW10000-05000 | 60 " | 60 " | 120 " | 120 " | ¥87,460 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。