HUSKY IU24420144 溶接直立フレーム 42 D x 144 H グリーン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接直立フレーム |
色 | グリーン |
深さ | 42 " |
終了 | ポリウレタン |
フットプレート | 4 x 4-1 / 4 " |
高さ | 144 " |
負荷容量 | 24,957ポンド |
材料 | 鋼 |
取り付け | 床 |
全体の深さ | 42 " |
全体の高さ | 144 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IU18360096 | グリーン | 36 " | 96 " | 19,380ポンド | 36 " | 96 " | ¥31,832 | 見積依頼
|
IU18360144 | グリーン | 36 " | 144 " | 19,380ポンド | 36 " | 144 " | ¥55,086 | 見積依頼
|
IU18420096 | グリーン | 42 " | 96 " | 19,380ポンド | 42 " | 96 " | ¥36,363 | 見積依頼
|
IU18420120 | グリーン | 42 " | 120 " | 19,380ポンド | 42 " | 120 " | ¥49,610 | 見積依頼
|
IU18420144 | グリーン | 42 " | 144 " | 19,380ポンド | 42 " | 144 " | ¥54,051 | 見積依頼
|
IU18420192 | グリーン | 42 " | 192 " | 19,380ポンド | 42 " | 192 " | ¥70,760 | 見積依頼
|
IU18480096 | グリーン | 48 " | 96 " | 19,380ポンド | 48 " | 96 " | ¥30,183 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。