HUSKY 4246A3 パレット ラック ワイヤー デッキ 2610 ポンド
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
アイテム価格 | パレットラックワイヤーデッキ |
デッキ材 | 金網 |
深さ | 42 " |
負荷容量 | 2610ポンド |
材料 | 亜鉛メッキ線 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 9.71 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 109.22 |
HSコード | 9403908020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。