HUOT 55980 ツールカート 28-1/2 x 28 x 57 インチ レッド/ブラック
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
アイテム価格 | ローリングツールカート |
キャスターサイズ | 6" |
キャスタータイプ | (2)修正済み、(2)スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
色 | レッド/ブラック |
片側に35個のシェルフスロット(合計70個)、6個のシェルフ:ツールホルダー用に5個、ユーティリティ用に1個、上部スロットが3個内蔵 | |
深さ | 28 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16 |
ハンドル | 高さ調節可能なプラスチック |
高さ | 57 " |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | 冷間圧延鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 5 |
ストレージ容量 | 50小品 |
幅(Width) | 28.5 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 67.05 |
船高(cm) | 144.78 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。