アイテム価格 | エンドミルディスペンサー |
保持しています | 2-フルート、SEおよびDE 1 / 16〜1 " |
材料 | スチールとビニール |
含まれておりません | 切削工具 |
コンパートメントの数 | 84 |
引き出しの数 | 3 |
全体的なケースの深さ(インチ) | 12 |
ケース全体の高さ(インチ) | 9-5/16 |
ケース全体の幅(インチ) | 26 |
タイプ | マスター、2枚刃エンドミル |
船の重量(kg) | 17.69 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 73.15 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。