Humboldt Hb-4742a | ポータブル天びん、ひょう量 8200g、最小表示 1.0g、120v、60hz | Raptor Supplies 日本
HUMBOLDT HB-4742A ポータブル天びん、ひょう量 8200g、最小表示 1.0g、120V、60Hz | CL6MER

HUMBOLDT HB-4742A ポータブル天びん、ひょう量 8200g、最小表示 1.0g、120V、60Hz

アイテム: CL6MER モデル: HB-4742A
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格

商品の詳細:

ポータブル天びん、ひょう量8200g、最小表示1.0g、120V、60Hz

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT HB-4729A ポータブル天びん、ひょう量 6200g、最小表示 0.1g、120V、60Hz | CL6MEP HB-4729A-
見積依頼
HUMBOLDT HB-4729A.4F ポータブル天びん、ひょう量 6200g、最小表示 0.1g、220V、50/60Hz | CL6MEQ HB-4729A.4F-
見積依頼
HUMBOLDT HB-4742A.4F ポータブル天びん、ひょう量 8200g、最小表示 1.0g、220V、50/60Hz | CL6MET HB-4742A.4F-
見積依頼
HUMBOLDT HB-4720A ポータブル天びん、ひょう量 220g、最小表示 0.01g、120V、60Hz | CL6MEU HB-4720A-
見積依頼
HUMBOLDT HB-4720A.4F ポータブル天びん、ひょう量 220g、最小表示 0.01g、220V、50/60Hz | CL6MEV HB-4720A.4F-
見積依頼
HUMBOLDT HB-4723A ポータブル天びん、ひょう量 420g、最小表示 0.1g、120V、60Hz | CL6MEW HB-4723A-
見積依頼
HUMBOLDT HB-4723A.4F ポータブル天びん、ひょう量 420g、最小表示 0.1g、220V、50/60Hz | CL6MEX HB-4723A.4F-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT HB-4742A ポータブル天びん、ひょう量 8200g、最小表示 1.0g、120V、60Hz