フンボルト H-4140 ジオゲージ | AE3JQA 5DPH7

HUMBOLDT H-4140 ジオゲージ

在庫あり
アイテム: AE3JQA モデル:H-4140相互参照:5DPH7

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥2,228,536 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemゲージ
バッテリーの持続時間1000~1500回の測定
準拠ASTM D6758
ディスプレイLCD
動作範囲17 ~ 400 キロ ポンド フィート/立方インチ (3 ~ 70 MN/m)
最先端の(6)単XNUMX形電池

発送情報:

船の重量(kg) 15.84
船高(cm)41.91
船の長さ(cm)48.26
船幅(cm)34.29
HSコード9027808060
原産国US

商品の詳細:

Humboldt H-4140 GeoGauge は、道路や高速道路の建設を可能にする高度な土壌圧縮および材料強度プロセス制御装置です。 これは、弾性係数の推定、相対的な圧縮とよく相関する係数の測定、構造異常の特定、経時的な強度増加の定量化、および正確な測定値の取得のための非結合材料の現場 QC に最適です。 密度計とは異なり、この GeoGauge は圧縮された材料の耐荷重特性をその場で測定できます。 これを使用して、CBR およびプレート荷重テストの結果、実験室の R 値、FWD または DCP を迅速に推定できます。

特徴:

  • 構造層の剛性、mN/m (ミリニュートン/メートル)、材料のヤング率などの現場工学特性を動的に測定します。
  • ユニットには、各剛性測定の時刻と日付を記録する時計が含まれています。
  • 効果的な QC / QA のために、GeoGauge は圧縮された材料の現場工学特性をサポートし、機械的経験的設計と直接リンクします。
  • Humboldt H-4140 は、最小限の圧縮作業で構造のばらつきを軽減し、リフト剛性を最大化します。
  • これにより、舗装から路盤まで均一な応力の伝達と分散が可能になり、舗装の寿命が長くなり、メンテナンスコストが削減され、表面の滑らかさが長く持続します。
  • 定常状態の正弦波荷重を土壌表面に適用し、その結果生じる変位を測定して、現実世界の条件をシミュレートします。
  • このユニットは、キーロックとダイヤルロックの両方を備えた輸送用ケースに入っています。 工場出荷時の組み合わせは「0-0-0」です。

基準と承認:

  • ASTM D6758

よくある質問:

Q. ヤング率とは何ですか?

A. 応力方向の形状変化に対する材料の抵抗力です。 材料の強度を決めるものです。

Q. GeoGauge が適切に動作していることを確認するにはどうすればよいですか?

A. 平均剛性が -8.6 ~ -9.8 mN/m の場合、GeoGauge は効率的に動作しています。

Q. 本機で保存できるデータ量はどれくらいですか?

A. Humboldt H-4140 は 500 回の測定データを保存します (動作モード)。 最初の 20 件の保存された測定値のみに、表示データの複雑な周波数依存成分が含まれます (リサーチ モード)。

Q. 適切な座席を確保するにはどうすればよいですか?

A. GeoGauge を地面に置き、ゲージの側面または底面を持って回転させます (半回転以内)。 これで測定が可能になります。 単一の場所での繰り返し測定の変動係数が 10% 未満であれば、座席は適切です。

Q. 組み合わせ番号をリセットするにはどうすればよいですか?

A.

  • ケースを開けます。 レバーはロックの後ろにあります。
  • このレバーをロックの中央まで移動し、変更ノッチの後ろに引っ掛けます。 横にスライドさせてから上にスライドさせます。
  • ダイヤルを回して、希望する XNUMX つの数字の組み合わせを選択します。
  • チェンジレバーを元の位置に戻します。
  • ケースをしっかりと閉じ、XNUMX つ以上のダイヤルを回してロックします。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT H-4140 ジオゲージ
¥2,228,536 /単価