HUMBOLDT H-30145.4F ラボベンチオーブン、450° F最大値温度、7立方メートル。 フィート容量、2110W、230V、50/60Hz
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
アイテム価格 | 実験台用オーブン |
使用可能な寸法の内側 | 26 X 20 X 26 " |
ドアの数 | 2 |
棚の数 | 2 |
全体寸法 | 33 X 24 X 32 " |
消費電力 | 最小2110ワット |
電源要件 | 230V、50/60 Hz |
棚容量 | 50ポンド。 |
温度正確さ | +/- 1 |
温度。 範囲 | 周囲温度から摂氏225度 |
音量 | 7.0 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 200.7 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8514300000 |
原産国 | US |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
H-30135.4F | - | 見積依頼
|
H-30140.4F | - | 見積依頼
|
H-30160.4F | - | 見積依頼
|
H-30160.4FSS | - | 見積依頼
|
H-30135 | - | 見積依頼
|
H-30140 | - | 見積依頼
|
H-30145 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。