HUMBOLDT H-30110.4F ラボオーブン、重力対流、450 度F、1.27立方メートル。 フィート容量。 230V、50/60Hz、1000W
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
アイテム価格 | 実験用オーブン、重力対流 |
使用可能な寸法の内側 | 13 X 13 X 13 " |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体寸法 | 15 X 21 X 15 " |
消費電力 | 最小800ワット |
電源要件 | 230V、50/60 Hz |
棚容量 | 50ポンド。 |
温度正確さ | +/- 1 |
温度。 範囲 | 周囲温度から摂氏225度 |
音量 | 1.27 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8514300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体寸法 | 消費電力 | 電源要件 | 温度正確さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-30100.4F | 14 X 17 X 12 " | 最小600ワット | 230V、50/60 Hz | +/- 2 | 0.7 cu。 ft。 | ¥192,784 | ||
H-30110 | 15 X 21 X 15 " | 最小800ワット | 115V、60 Hz | +/- 1 | 1.27 cu。 ft。 | ¥226,314 | ||
H-30120 | 20 X 25 X 14 " | 最小1200ワット | 115V、60 Hz | +/- 1 | 2.0 cu。 ft。 | ¥289,745 | ||
H-30120.4F | 20 X 25 X 14 " | 最小1200ワット | 230V、50/60 Hz | +/- 1 | 2.0 cu。 ft。 | ¥299,034 | ||
H-30128 | 20 X 30 X 16 " | 最小1600ワット | 115V、60 Hz | +/- 1 | 3.0 cu。 ft。 | ¥337,713 | ||
H-30128.4F | 20 X 30 X 16 " | 最小1600ワット | 230V、50/60 Hz | +/- 1 | 3.0 cu。 ft。 | ¥347,101 | ||
H-30100 | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。