フンボルト H-30069.5f |ローリング薄膜オーブン、デジタル、208-230v 50hz | Raptor Supplies 日本
HUMBOLDT H-30069.5F ローリング薄膜オーブン、デジタル、208-230V 50Hz | CL6MZE

HUMBOLDT H-30069.5F ローリング薄膜オーブン、デジタル、208-230V 50Hz

アイテム: CL6MZE モデル:H-30069.5F
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格オーブン
製品データシートフンボルト-h-30068-2f.pdf

商品の詳細:

ローリング薄膜オーブン、デジタル、208-230V 50Hz

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT H-30068.2F ローリング薄膜オーブン、208-230V 60Hz | CL6MZB H-30068.2F-
見積依頼
HUMBOLDT H-30068.5F ローリング薄膜オーブン、208-230V 50Hz | CL6MZC H-30068.5F-
見積依頼
HUMBOLDT H-30069.2F ローリング薄膜オーブン、デジタル、208-230V 60Hz | CL6MZD H-30069.2F-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT H-30069.5F ローリング薄膜オーブン、デジタル、208-230V 50Hz