HUMBOLDT H-2999A.4F フレキシブルシャフト付きバイブレーター、230V、50/60Hz | CL6LGR

HUMBOLDT H-2999A.4F フレキシブルシャフト付きバイブレーター 230V 50/60Hz

アイテム: CL6LGR モデル: H-2999A.4F
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemバイブレーター

商品の詳細:

フレキシブルシャフト付バイブレーター 230V 50/60Hz

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HUMBOLDT H-2999A フレキシブルシャフト付きコンクリートバイブレーター、120V、60Hz | CL6LGQ H-2999A-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUMBOLDT H-2999A.4F フレキシブルシャフト付きバイブレーター 230V 50/60Hz