入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアリベッター |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ストロークあたりのCFM | 20 |
構造 | アルミニウム |
デューティ | |
高さ | 12 3 / 5 " |
長さ | 9" |
マックス。 圧力 | 110のプサイ |
最小ホースサイズ | 1 / 4 " |
引っ張り力 | 3993ポンド |
ストローク長 | 0.85 " |
工具重量 | 6.00ポンド |
船の重量(kg) | 3.44 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。