アイテム価格 | キャビネット下ボックス |
ボックスタイプ | アンダーキャビネット |
容量 | 30.0 cu。 に。 |
色 | シルバー |
深さ | 1.95 " |
高さ | 1.95 " |
長さ | 5.57 " |
材料 | ステンレス鋼 |
公称深さ | 2" |
公称長さ | 5-1 / 2」 |
公称幅 | 3.375 " |
1/2 "バックノックアウトの数 | 0 |
1/2 "サイドノックアウトの数 | 0 |
ギャングの数 | 1 |
幅(Width) | 3.4 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。