入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールパック |
船の重量(kg) | 3.42 |
プロダクト | モデル | 長さ | 色温度 | CRI | 水晶体物質 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 動作温度 範囲 | 定格寿命 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC2-12L-5K-070-4-U-DB-PCU | 10 1 / 4 " | 5000K | 70 | アクリル | 2797 LM | 98 lm / W | -20〜30度C | 60000の時間。 | - | 見積依頼
| |
LNC2-18LU-5K-3-DB-PCU | 10 1 / 4 " | 5000K | 70 | アクリル | 4033 LM | 93 lm / W | -20〜30度C | 60000の時間。 | - | 見積依頼
| |
LNC-7LU-4K-4-1 | 8 1 / 4 " | 4000K | 70 | アクリル | 1535 LM | 90 lm / W | -40〜40度C | 60000の時間。 | ¥45,880 | ||
LNC-7LU-5K-3-1-PCU | 8 1 / 4 " | 5000K | 70 | アクリル | 1539 LM | 90.5 lm / W | -40〜40度C | 60000の時間。 | ¥48,335 | ||
LNC-7LU-5K-4-1 | 8 1 / 4 " | 5000K | 70 | アクリル | 1557 LM | 91.5 lm / W | -40〜40度C | 60000の時間。 | ¥44,323 | ||
PGM3-180L-5K-U-DB | 15 " | 5000K | 80 | ガラス | 8064 LM | 112 lm / W | -40〜40度C | 100000の時間。 | ¥123,405 | 見積依頼
| |
TRP1-12L-30-5K7-3-U-DB-PCU | 13 1 / 8 " | 5000K | 70 | アクリル | 2892 LM | 103 lm / W | -30〜40度C | 100000の時間。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。