入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マリンYアダプター |
色 | イエロー |
コネクタ タイプ | 50A 125 / 250V 2P3Wツイストロック |
コード長 | 4 '7.5」 |
ゲージ | 10 AWG |
アウトレットの数 | 2 |
プラグ構成 | (2)30A 125V、2P3Wツイストロック |
温度。 範囲 | -40度から75度F |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。