入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンセントボックス付き延長コード |
色 | イエロー |
接続性 | 一緒に差し込む |
コード長 | 25ft。 |
定格電流 | 50 A |
直径紀元前 | 一緒に差し込む |
ゲージ/導体 | 14/3 |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | イエロー |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大アンペア | 15 |
NECコード指定 | ストウ |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 2 |
相 | シングルフェーズ |
電源インジケータ | いいえ |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
電圧 | 125 |
ワット数 | 12500 |
ワイヤーサイズ | #6 AWG |
船の重量(kg) | 3.47 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NECコード指定 | ボックスタイプ | 色 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | ゲージ/導体 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB2 | ストワ | - | イエロー | L5-20P | L5-20R | 12/3 | - | コンセントボックス付き延長コード | ¥82,518 | ||
HBL3099 | - | 深い | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥23,328 | ||
HBL3090F | - | ディープフィードスルー | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥20,553 | ||
HBL3000 | - | 二相プレート | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥24,902 | ||
HBL3080 | - | 浅い | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥18,328 | ||
HBL3080BK | - | 浅い | ブラック | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥20,408 | ||
HBL3080F | - | フィードスルー | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥20,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。