入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルアウトレットボックス |
ボックスタイプ | 二相プレート |
ブラケットタイプ | コードコネクタ |
容量 | 19.0 cu。 に。 |
色 | イエロー |
深さ | 4.3 " |
ハブサイズ | 1" |
長さ | 5" |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
ギャングの数 | 2 |
インレットの数 | 2 |
UPC | 783585215037 |
幅(Width) | 2.77 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 13.21 |
原産国 | US |
A. このハッベル・ケレムズ HBL3000 ポータブル コンセント ボックスには、熱可塑性エラストマーのハウジングとグロメット、真鍮のネジ付きインサートが付いています。 亜鉛メッキ鋼製ロックナット、ポリプロピレン ガッチャ リング、およびナイロン製ストレイン リリーフ ナットにより、耐紫外線性、強化された強度、湿った環境での操作性を実現します。
A. Hubbell-Kellems HBL3000 ポータブル コンセント ボックスは、-40 (衝撃なし) ~ 60 ℃ (連続) の範囲の温度で動作できます。
A. このハッベル・ケレムズ HBL3000 ポータブル ボックスのフェイス プレート/カバーは、耐衝撃性に優れた PBT 素材で作られています。
プロダクト | モデル | NECコード指定 | ボックスタイプ | 色 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | ゲージ/導体 | ハブサイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB1 | ストウ | - | イエロー | 5-15P | 5-15R | 14/3 | - | コンセントボックス付き延長コード | ¥70,295 | ||
SPB2 | ストワ | - | イエロー | L5-20P | L5-20R | 12/3 | - | コンセントボックス付き延長コード | ¥82,518 | ||
HBL3099 | - | 深い | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥23,328 | ||
HBL3090F | - | ディープフィードスルー | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥20,553 | ||
HBL3080 | - | 浅い | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥18,328 | ||
HBL3080BK | - | 浅い | ブラック | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥20,408 | ||
HBL3080F | - | フィードスルー | イエロー | - | - | - | 1" | ポータブルアウトレットボックス | ¥20,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。