HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP15USBI ストレート レセプタクル、20 USB タイプ 3 ポート 5 アンペア 15V、125A XNUMXVAC、アイボリー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | 象牙 |
定格電流 | 15 A |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.54 " |
長さ | 3.28 " |
最大HP | 0.5 |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
定格電圧 | 125 V |
幅(Width) | 1.75 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。