入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアボックスカバー |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 4.16 " |
材料 | 真鍮 |
ギャングの数 | 1 |
オープニング | 2-1/8" x 3/4" |
形状 | 長方形の |
タイプ | 組み合わせ |
幅(Width) | 2.99 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 材料 | ギャングの数 | 形状 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFBR826GYA | - | 4.187 " | PVC | 1 | 長方形の | 長方形、スタイルラインまたはデュプレックスレセプタクル用 | 3" | ¥12,155 | ||
SA3625 | - | 4.125 " | アルミニウム | 2 | 長方形の | 長方形の二重ねじ | 3" | ¥20,045 | ||
SA2425 | - | 4.125 " | アルミニウム | 1 | 長方形の | 長方形、2 1/8 "x3 / 4"の組み合わせ | 3" | ¥18,763 | ||
S2525 | - | 3.875 " | 真鍮 | 1 | ラウンド | - | 1 / 2 " | ¥17,308 | ||
S3625 | - | 4.16 " | 真鍮 | 2 | 長方形の | - | 2.99 " | ¥20,015 | ||
S3725 | - | 1.5 " | 真鍮 | 2 | ラウンド | - | 1.5 " | ¥19,537 | ||
S3825 | - | 4.16 " | 真鍮 | 2 | 長方形の | - | 2.99 " | ¥31,216 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。