入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | ブラック |
接続性 | 圧力端子ねじ |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | 10-30R |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 3線式非接地 |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
ワット数 | 7500 |
ワイヤーサイズ | #6 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。