入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプホルダー |
色 | ホワイト |
接続 | ストレートイン |
定格電流 | 1.1 A |
周波数 | 60 Hz |
ランプベース | シングルピンベース |
材料 | 複合 |
取り付け | スライドオン、スナップイン |
取り付けスタイル | ペデスタルスライドオン |
ソケットタイプ | シングルピンFA8 |
電圧 | 600 |
定格電圧 | 600 VAC |
出力 | 660 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536610000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
RL311 | 250 | ¥2,641 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。